MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SK 1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SK 1
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SK 1
BDI部件号
611296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SK-1/p/611296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 11 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950037646
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SK 1
重量/磅
3.18
详细描述
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米