145599
Kúpos szorítók
BANDO
BANDO
TL2012 1 3/8
BANDO BANDO
Leírás
BANDO TL2012 1 3/8
1-3/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
TL2012 1 3/8
BDI anyagszám
145599
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/TL2012-1-3-8/p/145599
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,635
EAN
0649717903770
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
2012
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
TL2012 1 3/8
Súly / LBS
1.4
Hosszú leírás
1-3/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés