145632
Tuleje
BANDO
BANDO
TL2525 1 1/4
BANDO BANDO
Opis
BANDO TL2525 1 1/4
1-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TL2525 1 1/4
Nr kat. BDI
145632
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL2525-1-1-4/p/145632
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,73
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0649717124694
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Średnica Zewn. Cale
3.375
Średnica Zewn. Milimetry
85.725
Seria Tulei
2525
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
TL2525 1 1/4
Waga / LBS
3.8
Długi Opis
1-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież