https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-2BLT-SS-TLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnM01DODVPRFV4TURFNU9EZzJOakl5TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxOHlRa3hVWDFOVFgxUk1RbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGEwNDZlODY3NThhZGVhYjRkNmJiZTc4YzRiNDBlMjQwMmZiNzI0MDI2MzVmNWJiYzk5N2JhNTc4MTYyYjZhZg
22974338
Kúpos szorítók
PCI
PCI
TLB2517-2.2500-SS
PCI PCI
Leírás
PCI TLB2517-2.2500-SS
Bushing, Shaft; 2-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
TLB2517-2.2500-SS
BDI anyagszám
22974338
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/TLB2517-2-2500-SS/p/22974338
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
1,195
EAN
0841946118899
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
2517
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
1-11/16IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 1.75IN Total Length | 3.25IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 2 Number Of Screws | 1/4IN Screw Size
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.pcimfg.com
Súly / LBS
2.634
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 2-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Külső átmérő
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Furat
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés