326856
Púzdro
BROWNING
BROWNING
U1 4 7/8
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING U1 4 7/8
4-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
U1 4 7/8
BDI #
326856
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/U1-4-7-8/p/326856
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
12,031
EAN
0662289172436
Vnútorný priemer - palce
4.875
Vnútorný priemer – milimetre
123.825
Vonkajší priemer - palce
6
Vonkajší priemer – milimetre
152.4
Dĺžka cez dieru – palce
7.12
Dĺžka cez dieru – milimetre
180.848
Rada púzdra
U1
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
U1 4 7/8
Interné číslo výrobcu
1071885
Váha / libry
26.5
Dlhý popis
4-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov