XTB30-1.6250-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
22975264 衬套 

PCI PCI

XTB30-1.6250-SS

描述

PCI XTB30-1.6250-SS

Bushing, Shaft; 1-5/8" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Keyway; XT Bushing

制造商部件号

XTB30-1.6250-SS

BDI部件号
22975264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946120922
重量 / Kilogram
5.044
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT30
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 2.063IN Total Length | 4.563IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 7/16IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
11.121
详细描述
Bushing, Shaft; 1-5/8" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新