XTB45 3-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-XT-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaE55OHhNRE0wTXpnM05qVTVNVFkwTmk5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZXRlJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDRkNTJlY2JiNjA3MTZlZDg2Y2E0YzQ2NDQ0Mzc5NGRlYjE3N2MwNzY4ZWU4MDA3MWM5ZTBjYTg0ZmViMzIz
928873 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

XTB45 3-7/16

描述

TSUBAKI XTB45 3-7/16

Bushing, Shaft; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 3-5/16" Length Thru Bore; XT45 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing

制造商部件号

XTB45 3-7/16

BDI部件号
928873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039019417
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT45
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
14.8
详细描述
Bushing, Shaft; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 3-5/16" Length Thru Bore; XT45 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新