MBB-44 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-NKB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRE0zTXprMk5UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhNUTB0WFUxSmZUbEpVWDA1TFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWEyM2YwODM1ZDA5Y2JiZWU4MTVjY2M2MDcxY2RlY2ZkZmEzZjBjOWE3MWFlMGFjYzhmODg2Njg0NDVkNzQy
968012 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

MBB-44

描述

WHITTET-HIGGINS MBB-44

292MM Outside Diameter; 220MM Inside Diameter; 5MM Thickness

制造商部件号

MBB-44

BDI部件号
968012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968784401
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
B02222
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MBB-44
重量/磅
1.68
详细描述
292MM Outside Diameter; 220MM Inside Diameter; 5MM Thickness
外径
11.496 英寸 | 292 毫米
厚度
0.197 英寸 | 5 毫米
内径
8.661 英寸 | 220 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新