DODGE
DODGE
1 7/16 SOLID STEEL COLLAR
DODGE DODGE
描述
DODGE 1 7/16 SOLID STEEL COLLAR
Shaft Collar; 1-7/16" Bore; Not Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; One Piece Solid
制造商部件号
1 7/16 SOLID STEEL COLLAR
BDI部件号
243552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1-7-16-SOLID-STEEL-COLLAR/p/243552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475019489
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
3/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
40021
重量/磅
0.48
详细描述
Shaft Collar; 1-7/16" Bore; Not Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; One Piece Solid
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米