2SSC125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-2SSC-2SPL-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJobU5TOHhNRFkwT1RNeU1UUXdOalE1TkM5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZNbE5UUTE4eVUxQk1YMUpUWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGRkMTI1YjBhYjUzMzgwNjY1YTBiMTJhMjIxNTE5YzFiOGVlNGVkODFkOGI1MDhmYzY5YTg3N2ExYTI0ZTdlOA
170304 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

2SSC125

描述

BOSTON GEAR 2SSC125 ; 紧固件/螺纹卡箍

Shaft Collar; 1-1/4" Bore; Not Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Stainless Steel; Two Piece Split Recessed Screw

制造商部件号

BOSTON GEAR 2SSC125

BDI部件号
170304

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711492062
重量 / Kilogram
0.178
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49206
详细描述
Shaft Collar; 1-1/4" Bore; Not Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Stainless Steel; Two Piece Split Recessed Screw
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新