6 SLV SPLIT THRUST COLLAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-SPL-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMFl5OHhNRFkwT1RNeU5EVTRORGs1TUM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZVMUJNWDBOSlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDg2ZDE2ODdjZDMyODAxMGRmZmQwNzA3YmMzMjNjZmRkNzA0ODNmMTQ1MGNlZWI4ZWE0ZjhiNzc3YjRmMTNiMg
261501 锁紧环 

DODGE DODGE

6 SLV SPLIT THRUST COLLAR

描述

DODGE 6 SLV SPLIT THRUST COLLAR

Shaft Collar; 6" Bore; Not Threaded; Cast Iron; One Piece Split

制造商部件号

6 SLV SPLIT THRUST COLLAR

BDI部件号
261501

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475122226
重量 / Kilogram
6.98
Product Group - BDI
M06288
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Cast Iron
剖分或实心说明
One Piece Split
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Hydrodynamic Bearing | Brand Sleevoil
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
133295
重量/磅
15.3
详细描述
Shaft Collar; 6" Bore; Not Threaded; Cast Iron; One Piece Split
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新