CASC200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CASC-1SPL-RS-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNU5DOHhNRFkwT1RNeU1qRTVNamt5Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMEZUUTE4eFUxQk1YMUpUWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDE4ZjdhZjI0MWJiYzVkMTg2ZDBjMjI0ZjEwMDFjM2NlNjM5MjFmOTZiMGIwNDhjMGVjNTFhMmM2MTgxMGI0Yg
170224 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

CASC200

描述

BOSTON GEAR CASC200

Shaft Collar; 2" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; Aluminum; One Piece Split Recessed Screw

制造商部件号

CASC200

BDI部件号
170224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711490778
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49077
详细描述
Shaft Collar; 2" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; Aluminum; One Piece Split Recessed Screw
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新