BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSSC43
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CSSC43
Shaft Collar; 7/16" Bore; Not Threaded; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; Stainless Steel; One Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
CSSC43
BDI部件号
170230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CSSC43/p/170230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711490990
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
6-32
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49099
详细描述
Shaft Collar; 7/16" Bore; Not Threaded; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; Stainless Steel; One Piece Split Recessed Screw
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米