195276
Upínací prstenec
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
G2SC-062-SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
Popis
CLIMAX METAL G2SC-062-SS
5/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Katalógové číslo výrobcu
G2SC-062-SS
BDI #
195276
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnac%C3%AD-prstenec/G2SC-062-SS/p/195276
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,051
EAN
0044861630709
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Vnútorný závit
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdelený alebo pevný popis
Two Piece Split
Vonkajší priemer - palce
1.313
Vonkajší priemer – milimetre
33.35
Šírka – palce
0.438
Šírka – milimetre
11.125
Upínacia skrutka
10-32 X 1/2
Nastavovacia skrutka
No
Drážka Áno/Nie
No
Ostatné vlastnosti
Corrosion Resistance
Palec – metrický
Inch
Dlhý popis
5/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov