CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GSTC-125-07-SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL GSTC-125-07-SS
1-1/4-7 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
GSTC-125-07-SS
BDI部件号
196168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/GSTC-125-07-SS/p/196168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861056196
重量 / Kilogram
0.294
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1-1/4-7
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-1/4-7 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米