196169
Pierścienie
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GSTC-125-12-B
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
Opis
CLIMAX METAL GSTC-125-12-B
1-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Nr. katalogowy
GSTC-125-12-B
Nr kat. BDI
196169
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/GSTC-125-12-B/p/196169
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,13
UNSPSC
31162811
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0044861056202
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Otwór Gwintowany
1-1/4-12
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split Threaded
Średnica Zewn. Cale
2.063
Średnica Zewn. Milimetry
52.4
Szerokość w Calach
0.5
Szerokość w Milimetrach
12.7
Śruba Zaciskowa jeśli zastosowano
1/4-28 X 3/4
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Inne Funkcje
Black Oxide Coated
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
1-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież