LSC-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoaU9TOHhNREV3TlRFeE1UQXhPVFUxTUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyODMzOTMyOGJkODI1YjZmZDg0MmU0NWRjYzA5MDQ3NzBhNzRmNzE2NjQ4OTFmOGFjMmIxYTQ3NzliOTQzNzQy
593061 锁紧环 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

LSC-5

描述

TIMKEN LOVEJOY LSC-5

Shaft Collar; 5/16" Bore; Steel; 5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; One Set Screw; 10-32 X 3/16 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

LSC-5

BDI部件号
593061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144175106
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
10-32 X 3/16
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 5/16" Bore; Steel; 5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; One Set Screw; 10-32 X 3/16 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新