TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SC2-48
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SC2-48
Shaft Collar; 3" Bore; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1-1/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SC2-48
BDI部件号
596726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC2-48/p/596726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144632838
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1-1/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 3" Bore; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1-1/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米