NTN
NTN
ANL36
NTN NTN
描述
NTN ANL36
Locknut; 210MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 180MM Thread Pitch Diameter Min; 181.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
ANL36
BDI部件号
17146591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/ANL36/p/17146591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359016765
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M180 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
AWL36
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
4.299
详细描述
Locknut; 210MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 180MM Thread Pitch Diameter Min; 181.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
7.146 英寸 | 181.5 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
名义厚度
1.063 英寸 | 27 毫米
最小螺纹中经直径
7.087 英寸 | 180 毫米