967244
Nakrętki Blokujące
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BMS-044
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
Opis
WHITTET-HIGGINS BMS-044
34MM Outside Diameter; 10.5MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
BMS-044
Nr kat. BDI
967244
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/BMS-044/p/967244
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,036
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0751968390442
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
1.339
Średnica Zewn. Milimetry
34
Rozmiar Gwintu
M22 X 1
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Łańcuch Słów
Locknut
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
34MM Outside Diameter; 10.5MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,841 Cale | 21,35 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,845 Cale | 21,451 Milimetry
Grubość Nominalna
0,413 Cale | 10,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież