WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNS44-16A
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS CNS44-16A
16 Threads per Inch; 3-3/4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 2.75-16 Thread Size; 2.709" Thread Pitch Diameter Min; 2.714" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
CNS44-16A
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés