KM 17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-KM-LCKNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnNFpDOHhNRFE1TnpFd056TXlPVEExTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZTMDFmVEVOTFRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM5Mjk4MjZlZGQyYzYxNDE1NTlmOTA3Njc5YzZlNjY2MzMyMjNiOTQzMWNmOGQxNDg2MjllZGM3YmY3MjVkYg
23988511 锁紧螺母 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

KM 17

描述

ROLLWAY BEARING KM 17

Locknut; 110MM Outer Diameter; 18MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; MB-17 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM 17

BDI部件号
23988511

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410088184
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M85 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-17
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.99
详细描述
Locknut; 110MM Outer Diameter; 18MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; MB-17 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新