1419606
Poistné matice
SKF
SKF
KM 36
SKF SKF
Popis
SKF KM 36
230MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-36 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 36
BDI #
1419606
Detaily
119.96
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/KM-36/p/1419606
Vaša cena
119,96 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
2,94
EAN
7316577011336
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
9.055
Vonkajší priemer – milimetre
230
Nominálna hrúbka - palce
1.063
Nominálna hrúbka – milimetre
27
Veľkosť závitu
M180 X 3
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
7.01
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
178.051
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
7.017
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
178.242
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-36
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
230MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-36 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov