KM26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd055OHhNRFV5TURBeE16QTNPRFUxT0M5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3YmU0NmJlNGQwNzg2YTAzMzc0M2EzYzg1ZDRmZGExMzA4NDBhZDQ5ZDc5ODViMTFhZGIzZTc0N2IyNGZjNzA
1221461 锁紧螺母 

NTN NTN

KM26

描述

SNR KM.26 ; 紧固件/螺母

Locknut; 165MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM26

BDI部件号
1221461

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359987614
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M130 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-26
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
2.756
详细描述
Locknut; 165MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
5.067 英寸 | 128.701 毫米
名义厚度
0.827 英寸 | 21 毫米
最大螺纹中经直径
5.073 英寸 | 128.861 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新