TIMKEN
TIMKEN
KML 38
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KML 38
Locknut; 202MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; MBL-38 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KML 38
BDI部件号
1362351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KML-38/p/1362351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796250895
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M190 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MBL-38
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Lower Cross Sectional Height
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
4.59
详细描述
Locknut; 202MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; MBL-38 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
7.953 英寸 | 202 毫米