WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NS-17
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS NS-17
12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; WS-17 Lockwasher Part Number; UNS Thread
NS-17
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés