SKF
SKF
SKF KM32
SKF SKF
描述
SKF KM32 ; 轴承配件/锁紧螺母
210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 32
BDI部件号
1419603
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KM32/p/1419603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011305
重量 / Kilogram
2.34
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M160 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-32
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
名义厚度
0.984 英寸 | 25 毫米
最小螺纹中经直径
6.222 英寸 | 158.051 毫米
最大螺纹中经直径
6.23 英寸 | 158.242 毫米