SKF
SKF
SKF KMTA 9
SKF SKF
描述
SKF KMTA 9 ; 轴承配件/锁紧螺母
68MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 9
BDI部件号
1421661
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KMTA-9/p/1421661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577655233
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M45 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M6 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
68MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
最大螺纹中经直径
1.738 英寸 | 44.151 毫米
名义厚度
0.866 英寸 | 22 毫米
最小螺纹中经直径
1.733 英寸 | 44.026 毫米