1421662
Nakrętki Blokujące
SKF
SKF
KMTA 10
SKF SKF
Opis
SKF KMTA 10
70MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KMTA 10
Nr kat. BDI
1421662
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KMTA-10/p/1421662
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
7316577655240
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
2.756
Średnica Zewn. Milimetry
70
Rozmiar Gwintu
M50 X 1.5
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
Precision | Three M6 Locking Pins
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
70MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
1,93 Cale | 49,026 Milimetry
Grubość Nominalna
0,945 Cale | 24 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
1,935 Cale | 49,158 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież