966912
Nakrętki Blokujące
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNF12-16
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
Opis
WHITTET-HIGGINS SNF12-16
16 Threads per Inch; 1-1/2" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 0.75-16 Thread Size; 0.709" Thread Pitch Diameter Min; 0.713" Thread Pitch Diameter Max; UNF Thread
Nr. katalogowy
SNF12-16
Nr kat. BDI
966912
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/SNF12-16/p/966912
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,077
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0751968251224
Zwoje/Cal
16
Średnica Zewn. Cale
1.5
Średnica Zewn. Milimetry
38.1
Rozmiar Gwintu
0.75-16
Opis Gwintu
UNF
Inne Funkcje
Low Carbon Steel | Mechanical Lock | Two Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Numer Materiałowy producenta
SNF12-16
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
16 Threads per Inch; 1-1/2" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 0.75-16 Thread Size; 0.709" Thread Pitch Diameter Min; 0.713" Thread Pitch Diameter Max; UNF Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,713 Cale | 18,11 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Grubość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież