966934
Nakrętki Blokujące
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNS48-16
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
Opis
WHITTET-HIGGINS SNS48-16
16 Threads per Inch; 4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 3-16 Thread Size; 2.959" Thread Pitch Diameter Min; 2.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Nr. katalogowy
SNS48-16
Nr kat. BDI
966934
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/SNS48-16/p/966934
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,412
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0751968254836
Zwoje/Cal
16
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Rozmiar Gwintu
3-16
Opis Gwintu
16UN
Inne Funkcje
Low Carbon Steel | Mechanical Lock | Two Piece Split | 5/16-24 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Łańcuch Słów
Locknut
Waga / LBS
0.9
Długi Opis
16 Threads per Inch; 4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 3-16 Thread Size; 2.959" Thread Pitch Diameter Min; 2.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Grubość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
2,959 Cale | 75,159 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
2,964 Cale | 75,286 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież