对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

50 X 1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-251432-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnMU1TOHhNRGMyT1RrMk1UZzBORGMyTmk5SlRrUkVUMFJZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmNiZTVhMDVmMDY0NmQ1OGQ4NWUwNjdkZDMwZWM4OWMyNDQzOGU5ZDc3YjMzZmZhY2Q0ODE5ZmI2MWI5OGVlMA
251432 定位和锁紧装置 

DODGE DODGE

50 X 1/4

描述

DODGE 50 X 1/4

Bushing; 2-5/8" X 3"

制造商部件号

50 X 1/4

BDI部件号
251432

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475041664
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02344
名称
Bushing
关键字串
Shaft
产品明细
Bushing
产品规格
Bushing; 2-5/8" X 3"
详细描述
Bushing; 2-5/8" X 3"