MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M-HE30 2 7/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR M-HE30 2 7/16
Conveyor Bushing; 3" ; 5-5/8"
制造商部件号
M-HE30 2 7/16
BDI部件号
17800242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/M-HE30-2-7-16/p/17800242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950501659
重量 / Kilogram
3.859
Product Group - BDI
M00134
名称
Bushing
关键字串
Shaft
产品明细
Conveyor Bushing
产品规格
Conveyor Bushing; 3" ; 5-5/8"
详细描述
Conveyor Bushing; 3" ; 5-5/8"