20907066
Vezetőgörgők lapos szállítószalagokhoz
GATES
GATES
36359
GATES GATES
Leírás
GATES 36359
Idler Flat Belt Pulley; 12MM Bore; 32.5MM Face Width; 75MM Outside Diameter; Steel
Anyagszám
36359
BDI anyagszám
20907066
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-lapos-sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagokhoz/36359/p/20907066
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0770075599135
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Flat
Kulcsszó
Idler Belt Flat
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
2.56
Termék leírás
Idler Flat Belt Pulley
Termékleírás
12MM Bore; 32.5MM Face Width; 75MM Outside Diameter; Steel
Hosszú leírás
Idler Flat Belt Pulley; 12MM Bore; 32.5MM Face Width; 75MM Outside Diameter; Steel