17283083
Luźne koło pasowe – zestawy do łańcucha
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
CT1105-L
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES CT1105-L
Slider; 35 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 3/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Nr. katalogowy
CT1105-L
Nr kat. BDI
17283083
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-zestawy-do-%C5%82a%C5%84cucha/CT1105-L/p/17283083
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,345
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0662345009294
Typ Produktu
Slider
Rozmiar Łańcucha
35
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typ Regulacji
Spring
Ilość Rzędów
3
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Lg Arc head #35 tpl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT1105-L
Waga / LBS
0.759
Długi Opis
Slider; 35 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 3/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Szerokość Powierzchni
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Długość Całkowita
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,6 Cale | 142,24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież