https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoak1pOHhNRFUwT0RFek5EQTRORFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNjYTI5M2I0MTU0OWQ3NmJhYTZlN2ZlMjc1YzdmMjIxZjQzZDUxMDQ3MGM2YWNlOTc3MTQ4N2Y1NTFlOTdiYzQ
TSUBAKI
TSUBAKI
H12BB27
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI H12BB27
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 12B-1 Chain Size; 27 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 6.867MM Outside Diameter
Katalógové číslo výrobcu
H12BB27
BDI #
921398
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-re%C5%A5aze/H12BB27/p/921398
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
1,385
EAN
0696223032593
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
6.7241
Detail produktu
Idler Chain Sprocket
Špecifikácia produktu
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 12B-1 Chain Size; 27 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 6.867MM Outside Diameter
Dlhý popis
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 12B-1 Chain Size; 27 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 6.867MM Outside Diameter