https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoak1pOHhNRFUwT0RFek5EQTRORFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNjYTI5M2I0MTU0OWQ3NmJhYTZlN2ZlMjc1YzdmMjIxZjQzZDUxMDQ3MGM2YWNlOTc3MTQ4N2Y1NTFlOTdiYzQ
921517
Luźne koło pasowe – zębatki do łańcucha
TSUBAKI
TSUBAKI
H20BB30
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H20BB30
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 20B-1 Chain Size; 30 Teeth; Ball Bearing; 31.75MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 12.643MM Outside Diameter
Nr. katalogowy
H20BB30
Nr kat. BDI
921517
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/H20BB30/p/921517
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,457
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223033828
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
26.49956
Szczegóły Produktu
Idler Chain Sprocket
Specyfikacja Produktu
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 20B-1 Chain Size; 30 Teeth; Ball Bearing; 31.75MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 12.643MM Outside Diameter
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 20B-1 Chain Size; 30 Teeth; Ball Bearing; 31.75MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 12.643MM Outside Diameter