TSUBAKI
TSUBAKI
H40B17 W/CYR 1-1/2 IDLER
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H40B17 W/CYR 1-1/2 IDLER
Idler Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
H40B17 W/CYR 1-1/2 IDLER
BDI部件号
22457343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/H40B17-W-CYR-1-1-2-IDLER/p/22457343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
2.974 英寸 | 75.54 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米