HB50C13X58 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-HB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhqWXk4eE1EYzJPVEE0TVRJM01ETXdNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZTRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjN2I5M2IwZDljNjg5ZjlmNTc0NjkyYTg2OWQ0MWRjM2I3OWVjMzJiMzM1Yjg2ODJkYzc4NGFlNTdiY2UwMjg
18252157 托辊链轮 

RINGBALL RINGBALL

HB50C13X58

描述

RINGBALL HB50C13X58

Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

HB50C13X58

BDI部件号
18252157

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647433958
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.343 Inch Teeth Width | With 203KRR2 Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.75
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
2.91 英寸 | 73.914 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新