

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
350A-2 TL 3/4 FB
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 350A-2 TL 3/4 FB
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 25 to
制造商部件号
350A-2 TL 3/4 FB
BDI部件号
345873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/350A-2-TL-3-4-FB/p/345873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288478904
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 25 to 110Lb-ft
产品类型
Friction Facing
与...一起用
Sprocket | Sheave | Gear
产品系列
TL
重置类型
Automatic
弹簧数量
2
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Material Handling | Agricultural
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Multiple Torque Adjustment Setting
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
350A-2 TL 3/4 FB
重量/磅
2.5
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 25 to
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米