TL250BUSH-4.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCLUTCH-TL-SHFT-BUSH-RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobE9TOHhNRFF5TmpFek5UazJPVGd5TWk5SlRrUlZVMVJEVEZWVVEwaGZWRXhmVTBoR1ZGOUNWVk5JWDFKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmMwZDE0OWM4NTM0MjFhMGUyZmVmMGI4ZjU5OWI5ZjFiMzgyNjIxMjU5NDc3MTFjNDE1Nzg5ODBiZDVhMGE3MA
22080971 扭矩限制器 

TSUBAKI TSUBAKI

TL250BUSH-4.5

描述

TSUBAKI TL250BUSH-4.5

Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 6.9 to 27Nm; Friction Facing Product Type

制造商部件号

TL250BUSH-4.5

BDI部件号
22080971

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Bushed
扭矩
Static Torque 6.9 to 27Nm
产品类型
Friction Facing
与...一起用
Sprocket
品名
SAFCON
产品系列
TL
重置类型
Automatic
弹簧数量
0
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 6.9 to 27Nm; Friction Facing Product Type
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新