MC3-38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-RT-MC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5Tnk4eE1EYzJPRGs1TlRjeE16QTFOQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlVsUmZUVU5mVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTJkOTYyMmYwMWY3N2E2M2IwYmE4ZDA1OGJhOGE0MDkxOWQyNjFhMWUwNTljZDcwNjczN2JjOTljNGMyNjk2
951709 过载保护器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

MC3-38

描述

WARNER ELECTRIC MC3-38

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 0

制造商部件号

MC3-38

BDI部件号
951709

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582574008
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 0.5 to 6Lb-in
产品类型
Permanent Magnet
品名
PRECISION TORK
产品系列
MC
重置类型
Automatic
弹簧数量
0
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
应用
Conveyor | Bottle Capping
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
MC3-38
重量/磅
2.5
详细描述
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 0
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新