MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
1422V270
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 1422V270
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 27" Pitch Length; 7/8" Width; 27.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1422V270
BDI部件号
530162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1422V270/p/530162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041192556
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1422V270
详细描述
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 27" Pitch Length; 7/8" Width; 27.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
27.7 英寸 | 703.58 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
带节距长度
27 英寸 | 685.8 毫米