BANDO
BANDO
1628V210
BANDO BANDO
描述
BANDO 1628V210
28 Degree Angle; Variable Speed; 21" Pitch Length; 1" Belt Width; 21.2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
1628V210
BDI部件号
134530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1628V210/p/134530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717380021
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
28 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1628V210
重量/磅
0.4
详细描述
28 Degree Angle; Variable Speed; 21" Pitch Length; 1" Belt Width; 21.2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
传动带外侧长度
21.2 英寸 | 538.48 毫米
带节距长度
21 英寸 | 533.4 毫米