CONTINENTAL
CONTINENTAL
1922V256-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1922V256-S
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 25.6" Pitch Length; 1-3/16" Width; 26.4" Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
1922V256-S
BDI部件号
400886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1922V256-S/p/400886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256059766
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
其它特点
Conti V Varispeed Supreme
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1922V256
重量/磅
0.46
详细描述
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 25.6" Pitch Length; 1-3/16" Width; 26.4" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
带节距长度
25.6 英寸 | 650.24 毫米
传动带外侧长度
26.4 英寸 | 670.56 毫米