MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2126V365
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 2126V365
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36-1/2" Pitch Length; 1-5/16" Width; 37.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
2126V365
BDI部件号
533683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2126V365/p/533683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041193935
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2126V365
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36-1/2" Pitch Length; 1-5/16" Width; 37.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
带宽
1.312 英寸 | 33.325 毫米
带节距长度
36.5 英寸 | 927.1 毫米
传动带外侧长度
37.4 英寸 | 949.96 毫米