MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2230V326
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 2230V326
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 32.6" Pitch Length; 1-3/8" Width; 33-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
2230V326
BDI部件号
533824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2230V326/p/533824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041194017
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2230V326
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 32.6" Pitch Length; 1-3/8" Width; 33-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
带节距长度
32.6 英寸 | 828.04 毫米
带宽
1.375 英寸 | 34.925 毫米
传动带外侧长度
33.5 英寸 | 850.9 毫米