23X8-750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoak9DODVPRE0wTlRJMk9UazROVFU0TDBsT1JFZEJWRUpNVkZoWVdGOVdVMUJFWDFoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNTcyYzI3ZmRlZmI3YjZiMWM5ZWYxYzhhNzZlYzMyYWNiZWEzYzljMzI1NWM3ZDc1NDgyMTY4ZDE3NWIxZDU5
1100615 变速带 

GATES GATES

23X8-750

描述

GATES 23X8-750

Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 750MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 800.27MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

23X8-750

BDI部件号
1100615

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Fabric
其它特点
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.35494
详细描述
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 750MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 800.27MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
29.528 英寸 | 750 毫米
带宽
0.906 英寸 | 23 毫米
传动带外侧长度
31.507 英寸 | 800.27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新