TB WOODS
TB WOODS
2530V300
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 2530V300
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 30" Pitch Length; 1-9/16" Width; 31" Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
2530V300
BDI部件号
994820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2530V300/p/994820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672792141
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2530V300
重量/磅
0.8
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 30" Pitch Length; 1-9/16" Width; 31" Outside Length; Kevlar Tensile Material
传动带外侧长度
31 英寸 | 787.4 毫米
带节距长度
30 英寸 | 762 毫米
带宽
1.562 英寸 | 39.675 毫米