2530V595 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk5pOHhNRGN6TVRNME5qY3lNamcwTmk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkZTgxMTcwZDJjN2QwNTE4YzkxMDM4Y2Y1ZTBhNGQ3NjQyODhkZTAxMThmNWQ1ODllYWY0ZDJmODlkMzkwMzM
254204 变速带 

DODGE DODGE

2530V595

描述

DODGE 2530V595

Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 59.5" Pitch Length; 1.563" Belt Width; 60.7" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

2530V595

BDI部件号
254204

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475076024
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 59.5" Pitch Length; 1.563" Belt Width; 60.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
60.7 英寸 | 1541.78 毫米
带节距长度
59.5 英寸 | 1511.3 毫米
带宽
1.563 英寸 | 39.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新